Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU HS Führungsschienen-Set oben P1850 L=4500 mm silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU HS Führungsschienen-Set oben P1850 L=4500 mm silber eloxiert
Produktbild zu GU HS Führungsschienen-Set oben P1850 L=4500 mm silber eloxiert
Skizze zu GU HS Führungsschienen-Set oben P1850 L=4500 mm silber eloxiert
Anwendungsbild zu GU HS Führungsschienen-Set oben P1850 L=4500 mm silber eloxiert
LOGO zu GU HS Führungsschienen-Set oben P1850 L=4500 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102263557
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     K-17997-45-0-1
EAN/GTIN:
     4015596087607
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
GU HS Führungsschienen-Set oben P1850 L=4500 mm silber eloxiert

Zur verdeckt liegenden Montage in der oberen Zarge.
Verwendung für: IV68 / 78 / 88 / 90 / 92 / 110

Türstärke 68 - 88 mm / Flügelabstand 28 mm
Türstärke 90 mm / Flügelabstand 25 mm
Türstärke 92 - 110 mm / Flügelabstand 22 mm

Lieferumfang:
1 Führungsschiene P 1849
1 Führungsschiene P 1850
1 Dichtungsprofil P 1156
2 Dichtungsprofil P 742

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
GU HS Führungsschiene
Länge:
4500 mm
Schema:
A - L
Türstärke:
68 - 110 mm
Werksnummer:
K-17997-45-0-1
Flügelbreite:
1951 - 2200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,06*
€ 509,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,56*
€ 508,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,21*
€ 488,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GU
K-19027-00-0-0
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.