Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fiber-Therm Zubehör 68/28, Laufschiene flach, Schema A, silber (101317)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fiber-Therm Zubehör 68/28, Laufschiene flach, Schema A, silber (101317)
Produktbild zu MACO Fiber-Therm Zubehör 68/28, Laufschiene flach, Schema A, silber (101317)
LOGO zu MACO Fiber-Therm Zubehör 68/28, Laufschiene flach, Schema A, silber (101317)
Artikel-Nr.:
     3145-102263144
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     101317
EAN/GTIN:
     9004186619293
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Hebeschiebebeschläge
grund karton
MACO Fiber-Therm Zubehör 68/28, Laufschiene flach, Schema A, silber (101317)

Lieferumfang:
2 Verbindungsplatten
1 Dichtstück für Laufschiene
1 Dichtungsplatte für Zwischenprofil
1 Aufsatzdichtung für Dichtungsplatte
1 Dichtungsstück für Fixflügel
1 Füllstück für Verbindungsplatte und Mitteldichtung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Schema:
A / C / G / K
Werksnummer:
101317
Type:
Fiber-Therm
Verwendung für:
Laufschiene flach
Flügelabstand:
28 mm
Türstärke:
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,69*
€ 98,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,98*
€ 97,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,64*
€ 92,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,13*
€ 90,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,05*
€ 76,22
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maco
454857
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.