Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ThermoTop Aufbauprofil 2 TS 88-92 mm, L=6500 mm, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ThermoTop Aufbauprofil 2 TS 88-92 mm, L=6500 mm, Kunststoff grau
Produktbild zu HAUTAU ThermoTop Aufbauprofil 2 TS 88-92 mm, L=6500 mm, Kunststoff grau
LOGO zu HAUTAU ThermoTop Aufbauprofil 2 TS 88-92 mm, L=6500 mm, Kunststoff grau
LOGO zu HAUTAU ThermoTop Aufbauprofil 2 TS 88-92 mm, L=6500 mm, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-102261582
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     229336
EAN/GTIN:
     4015915205545
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
HAUTAU ThermoTop Aufbauprofil 2 TS 88-92 mm, L=6500 mm, Kunststoff grau

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff grau
Länge:
6500 mm
Type:
Thermo Top
Profil:
Rehau Geneo
Werksnummer:
229336
Türstärke:
88 - 92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.