Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HS Zubehör-Beutel 129 Holz für Führungsschiene Nr. 5, Schema A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102 260 849
102 260 849
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS Zubehör-Beutel 129 Holz für Führungsschiene Nr. 5, Schema A
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS Zubehör-Beutel 129 Holz für Führungsschiene Nr. 5, Schema A
Artikel-Nr.:
     3145-102260849
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     301639
EAN/GTIN:
     4015915260193
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
HAUTAU ATRIUM HS Zubehör-Beutel 129 Holz für Führungsschiene Nr. 5, Schema A

Für Holzrahmen.

Hinweis:
Der Zubehör-Beutel kann durch Kürzen der Dichtungsbrücke und des Dichtgummis der gewünschten Türstärke angepasst werden.

Lieferumfang:
Klemmführungen, Kerbstifte, Riegelbolzen, Riegelbolzen Spaltlüftung,
Verbindungsschraube, Abdeckstopfen, Gummipilzpuffer,
Führung Anschlag, Führung oben, Dichtungsbrücke,
Dichtungsplatte Führungsschiene

Weitere Informationen:
Nummer:
124
Type:
ATRIUM HS Führungsschienen Zubehör
Flügelabstand:
28 mm
Werksnummer:
301639
Türstärke:
68 - 92 mm
Farbe:
grau
Schema:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.