Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HS Verbindungsstange rund, Gr. 250, FFB 2001-2500, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS Verbindungsstange rund, Gr. 250, FFB 2001-2500, Stahl
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS Verbindungsstange rund, Gr. 250, FFB 2001-2500, Stahl
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS Verbindungsstange rund, Gr. 250, FFB 2001-2500, Stahl
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS Verbindungsstange rund, Gr. 250, FFB 2001-2500, Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-102260607
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     188708
EAN/GTIN:
     4015915137549
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
HAUTAU ATRIUM HS Verbindungsstange rund, Gr. 250, FFB 2001-2500, Stahl

Verwendung bei Kunststoffrahmen.

Weitere Informationen:
Größe:
250
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
ATRIUM HS Verbindungsstange
ø:
10 mm
Flügelbreite:
2001 - 2500 mm
Werksnummer:
188708
Profil:
Rehau Geneo / Profine 88+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.