Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium neusilber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium neusilber eloxiert
Produktbild zu HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium neusilber eloxiert
Skizze zu HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium neusilber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102260545
Hersteller:
     HAPS
Herst.-Nr.:
     01 2872 00 20
EAN/GTIN:
     9002730567694
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
balkontürgriff haps
HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium neusilber eloxiert

  • Bohr-ø für Schrauben: 4,2 mm


Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
65 mm
Lochmittelabstand:
51 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
neusilber eloxiert
Ausführung:
halbrund klein
Höhe:
18 mm
Marke:
Haps
Weitere Suchbegriffe: Balkongriff, Balkontür, Balkontürmuschelgriff, Balkontürziehgriff, Balkonziehgriff, Hebetürgriff, Terrassentür, Terrassentürgriff, Ziehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.