Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HS 330 Grundkarton Laufwagen, 330 kg, Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS 330 Grundkarton Laufwagen, 330 kg, Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HS 330 Grundkarton Laufwagen, 330 kg, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS 330 Grundkarton Laufwagen, 330 kg, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HS 330 Grundkarton Laufwagen, 330 kg, Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102260520
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     302311
EAN/GTIN:
     4015915265198
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Hebeschiebebeschläge
HAUTAU ATRIUM HS 330 Grundkarton Laufwagen, 330 kg, Stahl verzinkt silberfärbig

Lieferumfang:
1 Laufwagen lang
1 Laufwagen kurz

Weitere Informationen:
Flügelgewicht max.:
330 kg
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
302311
Type:
ATRIUM HS Laufwagen
Weitere Suchbegriffe: Hebeschiebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAUTAU
302326
ab € 99,31*
Zubehör
HAUTAU
300359
ab € 237,81*
Zubehör
HAUTAU
300360
ab € 236,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.