Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259492
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588180934
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Knopfdrückerlochteil PREMIUM 8350 V/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Knopfdrückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8 mm
Ausführung:
kugelform gekröpft, drehbar, mit Hochhaltefeder
Oberfläche:
matt
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Marke:
Ogro
Griff ø:
20 mm
Lochabstand:
50 mm
Klasse nach EN 1906:
-
Geprüft nach Norm:
-
Material:
Edelstahl
Modell:
Premium 8548 V/6621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,23*
€ 91,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,42*
€ 90,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,98*
€ 85,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,06*
€ 84,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,61*
€ 70,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,81*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.