Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8999/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8999/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8999/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8999/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8999/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8999/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259488
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588500770
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8999/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Drückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 mm
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Oberfläche:
matt
Marke:
Ogro
Griff ø:
23,5 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
verdeckt geschraubt, mit Rosette, mit Hochhaltefeder
Material:
Edelstahl
Lochabstand:
50 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Modell:
Premium 8999/6221
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,56*
€ 53,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,79*
€ 52,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,24*
€ 50,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,57*
€ 48,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,06*
€ 47,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,24*
€ 39,56
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,25*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052927
ab € 3,45*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052901
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052902
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052903
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052904
ab € 3,23*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052905
ab € 3,23*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052929
ab € 3,50*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052924
ab € 3,49*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 56,50*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,86*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050057193
ab € 40,66*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.