Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8907/6621 - mit Rosette, Alu silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8907/6621 - mit Rosette, Alu silber eloxiert
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8907/6621 - mit Rosette, Alu silber eloxiert
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8907/6621 - mit Rosette, Alu silber eloxiert
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8907/6621 - mit Rosette, Alu silber eloxiert
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8907/6621 - mit Rosette, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102259481
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588487385
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8907/6621 - mit Rosette, Alu silber eloxiert

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Drückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Lochabstand:
50 mm
Griff ø:
23,5 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
verdeckt geschraubt, mit Rosette, mit Hochhaltefeder
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Ogro
Klasse nach EN 1906:
4
Modell:
Premium 8907/6621
Vierkantstift:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,57*
€ 57,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,92*
€ 57,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,22*
€ 55,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,61*
€ 53,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,97*
€ 52,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,50*
€ 43,44
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,28*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052927
ab € 3,46*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052901
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052902
ab € 3,27*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052903
ab € 3,31*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052904
ab € 3,27*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052905
ab € 3,31*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052929
ab € 3,49*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052924
ab € 3,49*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 57,84*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002398
ab € 8,46*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050057199
ab € 52,93*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002366
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.