Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259442
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588164828
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6620 - mit Rosette, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Drückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Ausführung:
verdeckt geschraubt, mit Rosette, ohne Hochhaltefeder
Griff ø:
20 mm
Marke:
Ogro
Modell:
Premium 8100 A/6620
Oberfläche:
matt
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Lochabstand:
50 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,12*
€ 139,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 114,17*
€ 135,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,78*
€ 130,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,96*
€ 128,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 91,04*
€ 108,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,28*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052927
ab € 3,53*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052901
ab € 3,31*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052902
ab € 3,31*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052903
ab € 3,28*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052904
ab € 3,31*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052905
ab € 3,31*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052929
ab € 3,54*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052924
ab € 3,57*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 56,04*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 14,23*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050057193
ab € 41,21*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.