Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt
Symbol zu OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259050
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055002314
EAN/GTIN:
     4031588176296
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Rosette PREMIUM 6679 - PZ, 31 x 69 x 9 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Modell:
Premium 6679 PZ
Geprüft nach Norm:
EN 1634-1, DIN 18273
Oberfläche:
matt
Marke:
Ogro
Lochung:
PZ
Ausführung:
verdeckt geschraubt
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochabstand:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
671
1
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,82*
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,81*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 8,83*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 8,86*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 6,38*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90055002366
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.