Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102259017
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055000071
EAN/GTIN:
     4031588145124
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert

  • zum Einklipsen in Drückerrosetten


Weitere Informationen:
Ausführung:
verdeckt geschraubt, ohne Rosette
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Aluminium
Modell:
Premium 8906
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
Ogro
Vierkantstift:
8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Griff ø:
23,5 mm
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 19,70*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 14,16*
€ 19,80*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 19,89*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 14,17*
€ 20,11*
Lager 3145
9
1
€ 5,90*
ab € 21,19*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 7,65*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.