Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259007
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055000026
EAN/GTIN:
     4031588144677
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosetten


Weitere Informationen:
Ausführung:
verdeckt geschraubt, ohne Rosette
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Modell:
Premium 8100 A
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Oberfläche:
matt
Marke:
Ogro
Vierkantstift:
8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Griff ø:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 9,96*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.