Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259005
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055000014
EAN/GTIN:
     4031588144486
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosetten


Weitere Informationen:
Ausführung:
verdeckt geschraubt, ohne Rosette
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Modell:
Premium 8100 FS
Geprüft nach Norm:
EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
Oberfläche:
matt
Marke:
Ogro
Vierkantstift:
9 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Griff ø:
20 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 9,98*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.