Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102259004
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055000080
EAN/GTIN:
     4031588145216
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 FS - ohne Rosette, 23,5 mm, silber eloxiert

  • zum Einklipsen in Drückerrosetten


Weitere Informationen:
Ausführung:
verdeckt geschraubt, ohne Rosette
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Aluminium
Modell:
Premium 8100 FS
Geprüft nach Norm:
EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273, EN 179
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
Ogro
Vierkantstift:
9 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Griff ø:
23,5 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, drückerlochteil, Drücker, Drücker einzeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 7,65*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.