Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann selbstklebend, 71,5 x 150 mm, Nylon reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Symbol Mann selbstklebend, 71,5 x 150 mm, Nylon reinweiß
Produktbild zu Symbol Mann selbstklebend, 71,5 x 150 mm, Nylon reinweiß
LOGO zu Symbol Mann selbstklebend, 71,5 x 150 mm, Nylon reinweiß
Artikel-Nr.:
     3145-102255708
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.010 99
EAN/GTIN:
     4014884678657
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Symbol Mann selbstklebend, 71,5 x 150 mm, Nylon reinweiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Breite:
71,5 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Nylon
Type:
Mann
Materialstärke:
3 mm
Oberfläche:
reinweiß (99)
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, hewi piktogramm herren, hinweisschild herren, Symbol, Symbole, Türhinweisschilder, WC
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 14,47*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,00*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 11,95*
€ 16,37*
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 16,59*
Lager 3145
7
1
€ 5,90*
ab € 17,87*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 90
ab € 10,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 97
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.