Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer 7 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hausnummer 7 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt
Produktbild zu Hausnummer 7 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt
LOGO zu Hausnummer 7 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102255307
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.903.070
EAN/GTIN:
     4005724084066
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer schwarz
hausnummer 7
Hausnummer 7 - Höhe 120 mm, Schmiedeeisen schwarz verzinkt

Lieferumfang: Schrauben und Dübel

Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Material:
Schmiedeeisen
Type:
7
Oberfläche:
schwarz verzinkt
Befestigungsart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: hausnummern 12cm, Hausnummern, Haustürnummer, Nummern, Türschildnummer, Zahl, Zahlen, Ziffern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.