Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing patiniert schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing patiniert schutzlackiert
Produktbild zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing patiniert schutzlackiert
Symbol zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing patiniert schutzlackiert
LOGO zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing patiniert schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102253983
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     2074.360.006.0
EAN/GTIN:
     9002732539835
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette pz messing
schlüssel-rosetten pz
MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing patiniert schutzlackiert

  • Höhe: 6 mm
  • für Befestigung mit Holzschrauben ø 3,5 mm gerichtet
  • mit versenkten Anschraublöchern


Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderrosette
Lochung:
PZ
Ansatz:
- mm
Oberfläche:
patiniert/schutzlackiert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Türstärke:
- mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 50 x 6 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Lochabstand:
38 mm
Ausführung 2:
verdeckt geschraubt
Farbgruppe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, Rosette, Rosette PZ, Rosetten, Zylinderrosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.