Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türklopfer 100 x 165 mm, Löwenkopf, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türklopfer 100 x 165 mm, Löwenkopf, Messing poliert
Produktbild zu Türklopfer 100 x 165 mm, Löwenkopf, Messing poliert
Anwendungsbild zu Türklopfer 100 x 165 mm, Löwenkopf, Messing poliert
LOGO zu Türklopfer 100 x 165 mm, Löwenkopf, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102253957
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4561.520.002.0
EAN/GTIN:
     9002732539576
Suchbegriffe:
Türklopfer
Türklopfer 100 x 165 mm, Löwenkopf, Messing poliert

Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 165 mm
Oberfläche:
poliert, lackiert
Modell:
LÖWENKOPF
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Weitere Suchbegriffe: Haustürklopfer, Löwe, Löwenklopfer, Türklopfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.