Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH
Symbol zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH
Artikel-Nr.:
     3145-102253593
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1231.150.002.M
EAN/GTIN:
     9002732535936
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BL, Messing poliert, FH

  • Variante BB Ausführung ohne Hangerl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, mit Hochhaltefeder
Lochung:
BL
Modell:
ALT-WIEN
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Oberfläche:
poliert
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,16*
€ 72,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,12*
€ 72,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,61*
€ 69,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,60*
€ 67,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,23*
€ 66,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,63*
€ 55,49
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marchesi
1231.15C.002.M
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.