Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102253580
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1231.150.008.M
EAN/GTIN:
     9002732535806
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing verchromt

  • Variante BB Ausführung ohne Hangerl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, mit Hochhaltefeder
Lochung:
BB 90
Modell:
ALT-WIEN
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Oberfläche:
verchromt
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Stilrichtung:
zeitlos;elegant;klassisch;nostalgisch
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,23*
€ 82,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,62*
€ 81,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,94*
€ 77,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,79*
€ 75,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,59*
€ 63,77
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marchesi
1231.15C.008.M
ab € 59,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.