Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürdrückergt. ALT WIEN - auf Langschild PZ88, Messing poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Haustürdrückergt. ALT WIEN - auf Langschild PZ88, Messing poliert
Produktbild zu Haustürdrückergt. ALT WIEN - auf Langschild PZ88, Messing poliert
Skizze zu Haustürdrückergt. ALT WIEN - auf Langschild PZ88, Messing poliert
Symbol zu Haustürdrückergt. ALT WIEN - auf Langschild PZ88, Messing poliert
LOGO zu Haustürdrückergt. ALT WIEN - auf Langschild PZ88, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102253541
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730540147
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Haustürdrückergt. ALT WIEN - auf Langschild PZ88, Messing poliert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 88
Modell:
ALT-WIEN / HT
Türstärke:
- 80 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Klasse nach EN 1906:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Richtung:
universal
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild profilzylinder messing, bad langschild, haustür-langschild messing, Haustür, Haustür-Drückergarnitur, Haustürbeschlag, Haustürdrückergarnitur, Haustürdrückergarnituren, Haustürgarnitur, hauseingangstür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 118,84*
€ 141,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,17*
€ 140,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,45*
€ 135,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,57*
€ 133,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,37*
€ 111,11
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marchesi
3022.310.002.0
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.