Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102253535
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1231.150.002.M
EAN/GTIN:
     9002732535356
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur ALT-WIEN - auf Schild BB 90, Messing poliert

  • Variante BB Ausführung ohne Hangerl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, mit Hochhaltefeder
Lochung:
BB 90
Modell:
ALT-WIEN
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Oberfläche:
poliert
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Stilrichtung:
zeitlos;elegant;klassisch;nostalgisch
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,25*
€ 72,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,21*
€ 72,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,70*
€ 69,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,69*
€ 67,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,33*
€ 67,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,43*
€ 55,25
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marchesi
1231.15C.002.M
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.