Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing verchromt
Produktbild zu Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing verchromt
LOGO zu Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102252798
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102077
EAN/GTIN:
     9001933241509
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Langschild ALT - WIEN, BB 90, o. Hangerl, Messing verchromt

Weitere Informationen:
Lochung:
BB 90
Ansatz:
16 mm
Ausführung:
Langschild
Modell:
ALT-WIEN
Oberfläche:
verchromt
Klasse nach EN 1906:
3
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Rosette/Langschild:
Langschild
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild messing, bad langschild, langschild buntbart, Griffschilder, Langschilder, Türschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundmann
111255
ab € 80,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.