Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102252772
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1267 04601 0810
EAN/GTIN:
     4063251099021
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FSB Drückerlochteil 10 1267 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt

Hinweis:
  • Nur mit FSB AGL® Einzelteilen kombinierbar.
  • Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.


Weitere Informationen:
Marke:
FSB
Oberfläche:
schwarz matt
Rosette/Langschild:
ohne
Rosette:
- mm
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273
Geprüft nach Norm:
-
Richtung:
universal
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Ausführung:
FH-AGL®, mit Stahlkern
Ansatz:
ohne
Material:
Aluminium
Modell:
10 1267 04601
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Drücker, Drücker einzeln, FSBBaukastenBroschüre, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09230 6021
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.