Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing poliert schutzlackiert, verdeckt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing poliert schutzlackiert, verdeckt
Produktbild zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing poliert schutzlackiert, verdeckt
Symbol zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing poliert schutzlackiert, verdeckt
LOGO zu MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing poliert schutzlackiert, verdeckt
Artikel-Nr.:
     3145-102252610
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     2077.370.002.0
EAN/GTIN:
     9002732526101
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosette pz messing
schlüssel-rosetten pz
MARCHESI Zylinderrosette PZ, ø 50 mm, Messing poliert schutzlackiert, verdeckt

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ansatz:
- mm
Oberfläche:
poliert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochung:
PZ
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Türstärke:
- mm
Ausführung:
Zylinderrosette
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 50 x 7 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Lochabstand:
38 mm
Ausführung 2:
verdeckt geschraubt
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, Rosette, Rosette PZ, Rosetten, Zylinderrosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.