| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102252142 Herst.-Nr.: 0 06 1146 02363 6204 EAN/GTIN: 4015354402680 |
| |
|
| | |
| FSB FH-Rahmentürdrücker 06 1146 Standflügel Rosette oval Edelstahl mattverkröpft, auf ovaler Rosette - fest drehbar
- verdeckt geschraubt
Weitere Informationen: | | Klasse nach EN 1906: | 4 | Material: | Edelstahl | Modell: | 06 1146 | Geprüft nach Norm: | EN 1906, DIN 18273, EN 179 | Oberfläche: | matt | Marke: | FSB | Vierkantstift: | 9 (separat zu bestellen) mm | Ausführung: | ohne Hochhaltefeder | Rosette/Langschild: | Rosette | Rosette: | 32,5 x 70 x 14 mm | Befestigungszubehör: | 2 x Senkschrauben M5 x 25 mm, 2 x Flachkopf-Einnietmutter | Schraublochabstand: | 50 mm | Richtung: | universal | Prüfung Feuerschutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmendrücker, Rahmentürdrücker, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl fsb, rahmendrücker fsb, rahmentürdrücker, Drücker, Drücker einzeln |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,72* | € 79,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,33* | € 80,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,79* | € 80,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,9721* | € 81,1521* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,01* | € 90,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|