Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Langschild STUBAI - BB 90, verzinkt schwarz hell passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Langschild STUBAI - BB 90, verzinkt schwarz hell passiviert
Produktbild zu HALCÖ Langschild STUBAI - BB 90, verzinkt schwarz hell passiviert
LOGO zu HALCÖ Langschild STUBAI - BB 90, verzinkt schwarz hell passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251236
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0105.215.00.0.25
EAN/GTIN:
     9010203013203
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HALCÖ Langschild STUBAI - BB 90, verzinkt schwarz hell passiviert

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
ohne mm
Ansatz:
18 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Oberfläche:
verzinkt schwarz hell passiviert
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Modell:
STUBAI
Material:
Eisen
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
BB 90
Ausführung:
Langschild
Marke:
Halcö
Türstärke:
- mm
Stilrichtung:
rustikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.