Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückerpaar FULP, Ansatz 18 mm, schwarz passiviert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar FULP, Ansatz 18 mm, schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar FULP, Ansatz 18 mm, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückerpaar FULP, Ansatz 18 mm, schwarz passiviert
Symbol zu HALCÖ Drückerpaar FULP, Ansatz 18 mm, schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückerpaar FULP, Ansatz 18 mm, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251195
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0101.132.00.0.01.L+R
EAN/GTIN:
     9010203013067
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HALCÖ Drückerpaar FULP, Ansatz 18 mm, schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Richtung:
-
Ansatz:
18 mm
Ausführung:
Drückerpaar
Modell:
FULP
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette/Langschild:
ohne
Stilrichtung:
rustikal
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker eisen, drückerlochteil, Drücker, Drücker-Set, Drückerpaar, Drückerset, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,98*
€ 82,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.