Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖSSWENDER Drückerpaar SIEGFRIED, Ansatz 18 mm, Stahl schwarz passiviert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Drückerpaar SIEGFRIED, Ansatz 18 mm, Stahl schwarz passiviert
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Drückerpaar SIEGFRIED, Ansatz 18 mm, Stahl schwarz passiviert
Symbol zu SCHÖSSWENDER Drückerpaar SIEGFRIED, Ansatz 18 mm, Stahl schwarz passiviert
LOGO zu SCHÖSSWENDER Drückerpaar SIEGFRIED, Ansatz 18 mm, Stahl schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102250746
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.011.100
EAN/GTIN:
     4005724544669
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
SCHÖSSWENDER Drückerpaar SIEGFRIED, Ansatz 18 mm, Stahl schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückerpaar mit VK Stift
Modell:
SIEGFRIED
Oberfläche:
schwarz passiviert, lackiert
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Richtung:
-
Ansatz:
18 mm
Material:
Eisen
Marke:
Schösswender
Rosette/Langschild:
ohne
Stilrichtung:
rustikal
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker eisen, drückerlochteil, Drücker, Drücker-Set, Drückerpaar, Drückerset, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.