Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
Produktbild zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
Skizze zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
LOGO zu Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102250389
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23RLT 90
EAN/GTIN:
     4014885110187
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8, 5 mm, tiefschwarz, universal

  • mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
  • für Rosetten mit R-Technik
  • ohne Madenschrauben VK 8,5 mm / mit Madenschrauben VK 9 mm
  • für Federstift HEWI 60.9R bzw. Panikstift HEWI 72.3R (EN179)


Weitere Informationen:
Modell:
HEWI 111.23 R
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Polyamid
Richtung:
universal
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Farbe:
tiefschwarz (90)
Marke:
Hewi
Oberfläche:
tiefschwarz
Vierkantstift:
8,5 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Drückerlochteil Polyamid, Drückerlochteile Polyamid, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 31,6466*
€ 42,2566*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 31,95*
€ 42,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0105.BRAND.R18.2X5
ab € 0,681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.