Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 122.23 FK - reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türknopf 122.23 FK - reinweiß
Produktbild zu Türknopf 122.23 FK - reinweiß
Skizze zu Türknopf 122.23 FK - reinweiß
LOGO zu Türknopf 122.23 FK - reinweiß
Artikel-Nr.:
     3145-102250289
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     F19513.0004 99
EAN/GTIN:
     4014884952481
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
hewi türknopf
türknopf
Türknopf 122.23 FK - reinweiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
feststehend mit Gewindeansätzen M4 zur Gegenverschraubung von hinten
Modell:
HEWI 122.23 FK
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Knopf ø:
55
Material:
Polyamid
Farbe:
reinweiß (99)
Marke:
Hewi
Oberfläche:
reinweiß
Türstärke:
38 - 48 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Höhe:
44 mm
Vierkantstift:
8,5 mm
Farbgruppe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Knopfdrücker, Knopfdrückerlochteil Polyamid, Türknopf Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.