Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl
Produktbild zu FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl
Skizze zu FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl
Symbol zu FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl
Symbol zu FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl
LOGO zu FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102250124
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102838
EAN/GTIN:
     9001933524435
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D6K auf Rosette PZ,TS wahlweise,VK 8,5, Edelstahl

GEOS-Kugellager (K):
  • Die Kugellagerung ist besonders leichtgängig und wartungsfrei, denn der Drücker ist im Innenring des Kugellagers fest-drehbar vernietet.
  • Gleichzeitig ist der Außenring des Kugellagers im Rosettenträger fix eingearbeitet. Diese Verbindung gewährleistet einen zusätzlichen Halt der Drückergarnitur am Türblatt und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung aus.


Ohne Schrauben und Stifte, je nach Türstärke separat bestellen

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Modell:
GEOS 1754/D6K FH
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
wahlweise mm
Vierkantstift:
gerichtet für 8,5 mm
Ausführung:
fest drehbar auf Rosetten kugelgelagert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 153,34*
€ 182,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 152,46*
€ 181,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,76*
€ 174,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,30*
€ 172,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,16*
€ 144,18
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundmann
15501
ab € 3,24*
Zubehör
Grundmann
15165
ab € 3,23*
Zubehör
Grundmann
15167
ab € 3,24*
Zubehör
Grundmann
19500
ab € 3,24*
Zubehör
Grundmann
19501
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.