Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil 100x 60mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelprofil 100x 60mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Produktbild zu Winkelprofil 100x 60mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Skizze zu Winkelprofil 100x 60mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Anwendungsbild zu Winkelprofil 100x 60mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
LOGO zu Winkelprofil 100x 60mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102250072
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     71100060
EAN/GTIN:
     9002730674767
Suchbegriffe:
Fensteranschlussleisten
Winkelprofil 100x 60mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß

Zum zweckmäßigen Abdecken von Anschlussfugen oder Eckverbindungen.
Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Auch in Sonderfarben erhältlich.

Weitere Informationen:
Stangenlänge:
6 m
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff - PVC
A:
100 mm
B:
60 mm
C:
2,5 mm
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Exte, Exte-Leisten, Maxiflex, PVC-Leisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9071*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,9171*
€ 5,85135
pro Meter
ab 60 Meter
€ 4,9071*
€ 5,83945
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,7071*
€ 5,60145
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,6671*
€ 5,55385
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,9071*
€ 4,64945
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.