Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur GEHRUNG-auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC3


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG-auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC3
Produktbild zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG-auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC3
Skizze zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG-auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC3
Symbol zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG-auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC3
LOGO zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG-auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC3
Artikel-Nr.:
     3145-102249435
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730539943
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur GEHRUNG-auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC3

  • Skizze Version A
  • Zylinderüberstand 13 - 16 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, (Zyl.-Überstand 13-16)
Modell:
GEHRUNG
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Innenschild:
55 x 247 x 9 mm
Material:
Aluminium
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Lochung:
PZ 88
Türstärke:
wahlweise mm
Prüfung:
RC3 nach EN 1906
Richtung:
universal
Oberfläche:
silber eloxiert
Kernziehschutz:
Ja
Klasse nach EN 1906:
3
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Außenschild:
55 x 247 x 16 mm
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
- mm
Ansatz:
18 mm
Schraublochabstand:
212 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 126,00*
€ 149,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 125,49*
€ 149,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 120,65*
€ 143,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,66*
€ 141,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,71*
€ 118,65
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,69*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,75*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,60*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,96*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,54*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,60*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.