Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückerlochteil HARMONIE - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückerlochteil HARMONIE - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückerlochteil HARMONIE - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückerlochteil HARMONIE - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückerlochteil HARMONIE - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102249267
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1401.100.207.0
EAN/GTIN:
     9002732492673
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückerlochteil HARMONIE - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Marke:
Marchesi
Modell:
HARMONIE
Material:
Edelstahl
Rosette/Langschild:
ohne
Oberfläche:
matt
Ausführung:
Drückerlochteil
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Rosette:
- mm
Richtung:
universal
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.