Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur HARMONIE - auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur HARMONIE - auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC2
Produktbild zu SH-Drückergarnitur HARMONIE - auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC2
Skizze zu SH-Drückergarnitur HARMONIE - auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC2
Symbol zu SH-Drückergarnitur HARMONIE - auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC2
LOGO zu SH-Drückergarnitur HARMONIE - auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC2
Artikel-Nr.:
     3145-102249253
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730539783
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur HARMONIE - auf LS PZ88, TS wahlweise, mit Kzs., silber, RC2

  • Skizze Version A
  • Zylinderüberstand 13 - 16 mm


Weitere Informationen:
Außenschild:
55 x 247 x 16 mm
Innenschild:
55 x 247 x 9 mm
Kernziehschutz:
Ja
Lochung:
PZ 88
Modell:
HARMONIE
Klasse nach EN 1906:
3
Türstärke:
wahlweise mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
silber eloxiert
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Richtung:
universal
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, (Zyl.-Überstand 13-16)
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Material:
Aluminium
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
- mm
Ansatz:
18 mm
Schraublochabstand:
212 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,16*
€ 109,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,89*
€ 109,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,66*
€ 103,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,56*
€ 101,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,59*
€ 85,19
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,69*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,75*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,60*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,96*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,54*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,60*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.