Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur GEHRUNG - auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl, RC2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG - auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl, RC2
Produktbild zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG - auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl, RC2
Skizze zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG - auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl, RC2
Symbol zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG - auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl, RC2
LOGO zu SH-Drückergarnitur GEHRUNG - auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl, RC2
Artikel-Nr.:
     3145-102249233
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730539585
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur GEHRUNG - auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl, RC2

  • Skizze Version A
  • Zylinderüberstand 13 - 16 mm (bei Version Kernziehschutz)


Weitere Informationen:
Außenschild:
55 x 247 x 16 mm
Innenschild:
55 x 247 x 9 mm
Kernziehschutz:
Ja
Lochung:
PZ 88
Modell:
GEHRUNG
Klasse nach EN 1906:
3
Türstärke:
wahlweise mm
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, (Zyl.-Überstand 13-16)
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
matt
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Richtung:
universal
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
- mm
Ansatz:
16 mm
Schraublochabstand:
212 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzbeschläge, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,54*
€ 114,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,53*
€ 112,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,66*
€ 107,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 89,65*
€ 106,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,61*
€ 88,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4125 /16MM
ab € 35,08*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 7,13*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,59*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,73*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,99*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 6,39*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 6,44*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.