Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückerlochteil BRÜNN - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückerlochteil BRÜNN - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückerlochteil BRÜNN - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückerlochteil BRÜNN - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückerlochteil BRÜNN - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102249149
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1935.100.207.0
EAN/GTIN:
     9002732491492
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückerlochteil BRÜNN - ohne Rosette, VK 8 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Marke:
Marchesi
Modell:
BRÜNN
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Rosette:
- mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückerlochteil
Richtung:
universal
Oberfläche:
matt
Rosette/Langschild:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.