Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur BRÜNN-auf Schild PZ88, mit Kzs.,, RC3


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur BRÜNN-auf Schild PZ88, mit Kzs.,, RC3
Produktbild zu SH-Drückergarnitur BRÜNN-auf Schild PZ88, mit Kzs.,, RC3
Skizze zu SH-Drückergarnitur BRÜNN-auf Schild PZ88, mit Kzs.,, RC3
Symbol zu SH-Drückergarnitur BRÜNN-auf Schild PZ88, mit Kzs.,, RC3
LOGO zu SH-Drückergarnitur BRÜNN-auf Schild PZ88, mit Kzs.,, RC3
Artikel-Nr.:
     3145-102249104
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730539004
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur BRÜNN-auf Schild PZ88, mit Kzs.,, RC3

  • Skizze Version A
  • Zylinderüberstand 13 - 16 mm (bei Version Kernziehschutz)


Weitere Informationen:
Modell:
BRÜNN
Material:
Edelstahl
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung:
RC3 nach EN 1906
Richtung:
universal
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, (Zyl.-Überstand 13-16)
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Kernziehschutz:
Ja
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Lochung:
PZ 88
Oberfläche:
matt
Türstärke:
wahlweise mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Außenschild:
55 x 247 x 16 mm
Innenschild:
55 x 247 x 9 mm
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
- mm
Ansatz:
16 mm
Schraublochabstand:
212 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzbeschläge, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,19*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 136,63*
€ 162,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 135,58*
€ 161,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 130,10*
€ 154,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 129,04*
€ 153,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,19*
€ 127,56
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4125 /16MM
ab € 35,08*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 7,13*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,59*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,73*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,99*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 6,39*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 6,44*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.