Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur HARMONIE -auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur HARMONIE -auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl
Produktbild zu SH-Drückergarnitur HARMONIE -auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl
Skizze zu SH-Drückergarnitur HARMONIE -auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl
Symbol zu SH-Drückergarnitur HARMONIE -auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl
LOGO zu SH-Drückergarnitur HARMONIE -auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102249039
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730538885
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur HARMONIE -auf Schild PZ88, mit Kzs., Edelstahl

  • Skizze Version A
  • Zylinderüberstand 13 - 16 mm (bei Version Kernziehschutz)


Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Richtung:
universal
Material:
Edelstahl
Prüfung:
RC3 nach EN 1906
Klasse nach EN 1906:
3
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Modell:
HARMONIE
Innenschild:
55 x 247 x 9 mm
Kernziehschutz:
Ja
Außenschild:
55 x 247 x 16 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 16 mm, (Zyl.-Überstand 13-16)
Türstärke:
wahlweise mm
Lochung:
PZ 88
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
- mm
Schraublochabstand:
212 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,07*
€ 141,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,79*
€ 135,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,66*
€ 134,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,95*
€ 111,80
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4125 /16MM
ab € 35,10*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,69*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,75*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,60*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 5,96*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,54*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 6,60*
Zubehör
DREXELIUS
SET
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.