Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt
Produktbild zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt
Skizze zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt
Symbol zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt
Symbol zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt
LOGO zu FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102248383
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 97 0625 01263 6204
EAN/GTIN:
     4015354505220
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
FSB FH-Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Edelstahl matt

gekröpft, auf ovaler Rosette
  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Ausführung:
mit Hochhaltefeder
Vierkantstift:
9 (separat zu bestellen) mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
97 0625 12
Material:
Edelstahl
Marke:
FSB
Klasse nach EN 1906:
4
Geprüft nach Norm:
EN 1906, DIN 18273, EN 179
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
ja
Richtung:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 32863 6204
ab € 43,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00202 5700
ab € 14,06*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00304 5700
ab € 14,10*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 01010 5700
ab € 14,40*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00404 5700
ab € 8,51*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00505 5700
ab € 8,50*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00606 5700
ab € 9,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00707 5700
ab € 9,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00808 5700
ab € 10,11*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0125 00909 5700
ab € 10,07*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 6204
ab € 43,51*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 22801 6204
ab € 51,61*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.