Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf ø 50, Flachform gekr, fest vernietet, Alu neusilber elox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türknopf ø 50, Flachform gekr, fest vernietet, Alu neusilber elox
Produktbild zu Türknopf ø 50, Flachform gekr, fest vernietet, Alu neusilber elox
LOGO zu Türknopf ø 50, Flachform gekr, fest vernietet, Alu neusilber elox
Artikel-Nr.:
     3145-102248132
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     20022700
EAN/GTIN:
     9002730633535
Suchbegriffe:
Profil-Tuerknopf
Türknopf
profil-tuerknopf fest
türknopf
Türknopf ø 50, Flachform gekr, fest vernietet, Alu neusilber elox

Weitere Informationen:
Oberfläche:
neusilber eloxiert
Rosette:
25 x 65 mm
Knopf ø:
50 mm
Material:
Aluminium
Marke:
Schösswender
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
sichtbar geschraubt, fest auf Rosette
Weitere Suchbegriffe: türknopf alu, Knöpfe, Türknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.