Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette BB, 38 - 48, reinweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette BB, 38 - 48, reinweiß
Produktbild zu Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette BB, 38 - 48, reinweiß
Skizze zu Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette BB, 38 - 48, reinweiß
Anwendungsbild zu Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette BB, 38 - 48, reinweiß
LOGO zu Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette BB, 38 - 48, reinweiß
Artikel-Nr.:
     3145-102247159
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730551150
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückergarnitur 111.23 R - auf Rosette BB, 38 - 48, reinweiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
R-Technik-Rastmontage, fest drehbar auf Rosetten
Modell:
HEWI 111.23 R
Türstärke:
38 - 48 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
4
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
BB
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Polyamid
Oberfläche:
reinweiß
Marke:
Hewi
Farbe:
reinweiß (99)
Rosette:
ø 55 x 13 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 140,18*
€ 166,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 138,24*
€ 164,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,91*
€ 158,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 131,64*
€ 156,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,53*
€ 131,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.