Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Produktbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Produktbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Produktbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Produktbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Produktbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Produktbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Skizze zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Anwendungsbild zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
LOGO zu Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau
Artikel-Nr.:
     3145-102247126
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730550955
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückergarnitur 111.20 R - auf Rosette PZ, 38 - 48, felsgrau

Weitere Informationen:
Ausführung:
R-Technik-Rastmontage, fest drehbar auf Rosetten
Modell:
HEWI 111.20 R
Türstärke:
38 - 48 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
4
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Polyamid
Oberfläche:
felsgrau
Marke:
Hewi
Farbe:
felsgrau (95)
Rosette:
ø 55 x 10,5 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,34*
€ 142,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,33*
€ 140,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,43*
€ 134,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,54*
€ 133,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,96*
€ 111,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.