Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Drückerrosetten flach 305.20R - Polyamid, felsgrau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI Drückerrosetten flach 305.20R - Polyamid, felsgrau
Produktbild zu HEWI Drückerrosetten flach 305.20R - Polyamid, felsgrau
Skizze zu HEWI Drückerrosetten flach 305.20R - Polyamid, felsgrau
Symbol zu HEWI Drückerrosetten flach 305.20R - Polyamid, felsgrau
LOGO zu HEWI Drückerrosetten flach 305.20R - Polyamid, felsgrau
Artikel-Nr.:
     3145-102247000
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     305.20R 95
EAN/GTIN:
     4014885276104
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
HEWI Drückerrosetten flach 305.20R - Polyamid, felsgrau

  • 305.20 R für Drücker 111.20 R
  • 305.23 R für Drücker 111.23 R und 133 R


Weitere Informationen:
Modell:
305.20 R
Montageart:
paarweise
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Türstärke:
38 - 48 mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M4
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Material:
Polyamid
Farbe:
felsgrau (95)
Marke:
Hewi
Oberfläche:
felsgrau
Lochung:
-
Rosette:
ø 55 x 13 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Verwendung für:
Drücker 111.20 R
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,3788*
€ 44,6788*
Lager 3145
11
pro Paar
€ 5,90*
ab € 33,77*
€ 45,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,70*
€ 50,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.