Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246254
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730538823
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette BB, eckig, Edelstahl schwarz

Weitere Informationen:
Modell:
NORWEGEN
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Marke:
Solido
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Rosette:
52 x 52 x 2 mm
Türstärke:
35 - 55 mm
Lochung:
BB
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Norwegen, Rosettendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,22*
€ 102,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,07*
€ 101,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,71*
€ 96,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,94*
€ 95,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,79*
€ 79,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
625 90
ab € 21,10*
Zubehör
Otto Haas
3362
ab € 2,60*
Zubehör
Otto Haas
3371
ab € 2,28*
Zubehör
IBFM
266N
ab € 3,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00001 0000
ab € 7,02*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
610 90
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.