Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Zylinderrosette flach PZ, eckig, Edelstahl schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette flach PZ, eckig, Edelstahl schwarz
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette flach PZ, eckig, Edelstahl schwarz
Skizze zu SOLIDO Zylinderrosette flach PZ, eckig, Edelstahl schwarz
LOGO zu SOLIDO Zylinderrosette flach PZ, eckig, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246248
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2147-253
EAN/GTIN:
     9002732462485
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
pz schlüsselrosette edelstahl
schlüssel-rosetten pz
SOLIDO Zylinderrosette flach PZ, eckig, Edelstahl schwarz

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
schwarz matt
Vierkantstift:
ohne mm
Türstärke:
35 - 55 mm
Marke:
Solido
Ausführung:
Zylinderrosette
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Rosette:
52 x 52 x 2 mm
Lochung:
PZ
Modell:
NORWEGEN
Material:
Edelstahl
Ansatz:
18 mm
Ausführung 2:
eckig
Lochabstand:
38 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.