Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückerpaar Talin - ohne Rosetten, Edelstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Talin - ohne Rosetten, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Talin - ohne Rosetten, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Drückerpaar Talin - ohne Rosetten, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102245463
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1401-18MM STIFT 8 MM GLAS-EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     9002732454633
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Talin - ohne Rosetten, Edelstahl

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rosetten
Material:
Edelstahl
Modell:
TALIN
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Drückerlochteile, Drückerpaar, Glasdrücker, Glasdrückerlochteil, Glastürdrücker, Lochteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
102245463/102204199
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.